Köldbeständiga handskar Tegera 295-13

Allroundhandskar 295 TEGERA®

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Tegera:295-13
Rubix:6385415
EAN:7340118343785
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek13
Kall resistensnivå (EN 511)121
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Allroundhandskar, 295, storlek 13 - 295-13 - TEGERA


Den mest populära vattentäta vinterhandsken för arbete i kalla och våta utomhusmiljöer. Den ergonomiska designen ger en överlägsen långvarig komfort som motverkar trötthet i handen. Kombinationen av slitstarkt läder och 40 g Thinsulate™ gör den till den perfekta varmfodrade handsken för olika typer av tunga arbeten.
Den mest populära vattentäta kvalitetshandsken i läder för kalla och våta arbetsmiljöer.

Styrkor

Förstärkta fingrar och tumme, Vattentät

Användningsområden

Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Flygplatsarbeten, Underhållsarbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek13
Kall resistensnivå (EN 511)121
Huvudmaterialpolyester
Matkontaktnej
Förpackning6 bundle;60 carton
Foderwinter-lined inner/spandex/thinsulate® outer
Ytbeläggning av handskarnautan
Färggrå
Materialfull grain goatskin (palm);spandex (back);thinsulate™ 40g (lining);polyester (inner);tpu (middle);leather, elastane, polyester, natural latex (outer)
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek

13