Referenser
Ansell:23-202 09
Rubix:391718
Tillverkare:23202090
EAN:20076490441597

Produktinformation : 23-202 Size 9 VersaTouch
Inner polar acrylic seamless liner, gauge 13.Soft integral PVC coating.Roughened sandblast finish on the Gloves and smooth finish on the cuff.Designed to protect at temperatures down to -30°C.Immediate heat feeling when wearing the Gloves.Good grip in handling both slippery and wet materials.PVC coating offers chemical resistance.
Styrkor
Good dexterity and pliability at low temperatures
Användningsområden
Outdoor general applications including chemical handlings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 240 g |
|---|---|
| Storlek | 9 |
| Kall resistensnivå (EN 511) | 2 |
| Huvudmaterial | akryl |
| Längd | 300 mm |
| Ytbeläggning av handskarna | polyvinylklorid (pvc) |
| Färg | blå |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,16 kr Ex moms
/ Styck
182,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran