Referenser
Tegera:6291-7
Rubix:6459849
Tillverkare:6291-7
EAN:7333506009622


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 7 |
|---|---|
| Kall resistensnivå (EN 511) | 43x |
| Huvudmaterial | polyester |
Produktinformation : Köldisolerande handskar, SubZero 6291, storlek 7 - 6291-7 - TEGERA
TEGERA® SubZero 6291 tumvantar är utformade för att ge överlägsen värme i extrema vinterförhållanden. Den är tillverkad av högkvalitativt nötläder med formsydd innerhand och ovansida av vattenavvisande TEGERA® Water Repellent-textil. Handskarna har ett löstagbart ullfoder av 70 % ull och 30 % polyester som är enkelt att ta ut och torka. Ullen absorberar fukt och håller dina händer torra och varma. Handledsrem för säker passform och ett snölås som håller snön ute. Touchscreen-kompatibla.
Vindtäta tumvantar med ullfoder, handledsrem och snölås för extrem kyla.
Styrkor
Förstärkt tumme,Förböjda fingrar,Vattenavvisande ovanhand,Vindtät,Reflex
Användningsområden
Jordbruksarbeten,Flygplatsarbeten,Byggarbeten,Anläggningsarbeten,Fiske,Skogsarbeten,Jakt,Installationsarbeten,Maskinförararbeten,Maskinoperatör,Marina arbeten,Gruvarbeten,Bevaknings- och polisarbeten,Transportarbeten,Lagerarbeten,Träindustriarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 7 |
|---|---|
| Kall resistensnivå (EN 511) | 43x |
| Huvudmaterial | polyester |
| Matkontakt | nej |
| Ytbeläggning av handskarna | nylon |
| Färg | svart |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
673,74 kr Ex moms
/ par
842,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran