Köldbeständiga handskar Tegera 6295-10

TEGERA 6295

Se teknisk information

Referenser

Tegera:6295-10
Rubix:6460164
Tillverkare:6295-10
EAN:7333506009141
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek10
Kall resistensnivå (EN 511)22x
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Köldisolerande handskar, SubZero 6295, storlek 10 - 6295-10 - TEGERA


TEGERA® SubZero 6295 är en vindtät handske framtagen för extremt kalla förhållanden. Den är tillverkad av högkvalitativt nötläder med formsydd innerhand och ovansida av vattenavvisande TEGERA® Water Repellent-textil. Det löstagbara ullfodret av 70 % och 30 % polyester gör handsken enkel att torka och rengöra. Ullen absorberar fukt och håller dina händer torra och varma. Med handledsrem och snölås sitter handsken säkert på plats och håller snön ute. Touchscreen-kompatibel.
Vindtät handske med löstagbart ullfoder, handledsrem och snölås för extrem kyla.

Styrkor

För pekskärmar,Förböjda fingrar,Vindtät,Vattenavvisande,Reflex,Varm

Användningsområden

Jordbruksarbeten,Flygplatsarbeten,Byggarbeten,Anläggningsarbeten,Fiske,Skogsarbeten,Jakt,Installationsarbeten,Maskinförararbeten,Maskinoperatör,Marina arbeten,Gruvarbeten,Bevaknings- och polisarbeten,Transportarbeten,Lagerarbeten,Träindustriarbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek10
Kall resistensnivå (EN 511)22x
Huvudmaterialpolyester
Matkontaktnej
Ytbeläggning av handskarnanylon
Färgsvart
673,74 kr Ex moms
/ par
842,17 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek