Hylsadapter Förstorande Bahco K9998H
adapter 1 tum till 3/4 tum, maskinanvändbar
Se teknisk informationReferenser
Bahco:K9998H
Rubix:423765
EAN:7314150133963

Produktinformation : ADAPTER 2.1/2'' - 1.1/2''
DIN 3129, ISO 2725. Drive square: 1.1/2" DIN 3121, ISO 1174. Finish: phosphated. Material: high-alloy quality steel, ideal for impact applications. Fully through-drilled. For use with machines. Use a retaining spring for maximum safety. D2 = outside diameter of female side. Warning: applied force must be limited to the smallest drive.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3900 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1'1/2 '' |
| Diameter | 82.6 mm |
| Ingång kvadratisk | 2'1/2 '' |
| Slutbehandling | fosfaterad |
| Fyrkant | 63.5 mm |
| Längd | 120.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 861,88 kr Ex moms
/ Styck
14 827,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran