Referenser
Beta Tools:111 450
Rubix:6036583
Tillverkare:001110045
EAN:8014230615172

Produktinformation : 111 450 BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 465x125x50 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2043 g |
| Längd | 450 mm |
| Typ | skiftnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
