Verktygsnyckel Bahco 315Z-2.9/16, Typ: Slagnyckel| Öppning: 2.9/16| Längd: 362 mm

Impact ring wrench, deep offset, 12-point, 45° angled, Sw 3 in

Se teknisk information

Referenser

Bahco:315Z-2.9/16
Rubix:430009
EAN:7314150133659
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning2.9/16
Längd362 mm
Typslagnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 2.9/16'' - 315Z-2.9/16


45° Offset head
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
Impact ring spanner, deep offset, 12-point, 2 9/16 Zoll

Styrkor

Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt4195 g
Öppning2.9/16
Längd362 mm
Typslagnyckel
Slutbehandlingmatt
Diameter34 mm
2 688,93 kr Ex moms
/ Styck
3 361,16 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran