Referenser
Beta Tools:111 250
Rubix:6037456
Tillverkare:001110025
EAN:8014230615141

Produktinformation : 111 250 BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 330x80x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 487,3 g |
| Längd | 250 mm |
| Typ | skiftnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
