Verktygsnyckel Gedore 6 21x24, Typ: Fastnyckel| Öppning: 21x24| Längd: 250 mm
Dubbelnyckel 6
Se teknisk informationReferenser
Gedore:6 21x24
Rubix:6031315
Tillverkare:6069440
EAN:4010886606940

Produktinformation : U-RINGNYCKEL DUBBEL - 6 21x24 - 6069440 - GEDORE
Double open-end spannerDesign: DIN 3110, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open ended spanner 21x24 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 268 g |
|---|---|
| Öppning | 21x24 |
| Längd | 250 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
