Verktygsnyckel Gedore 6 14x17, Typ: Fastnyckel| Öppning: 14x17| Längd: 205 mm

Dubbelnyckel 6

Se teknisk information

Referenser

Gedore:6 14x17
Rubix:6031327
Tillverkare:6066180
EAN:4010886606612
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning14x17
Längd205 mm
Typfastnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : U-RINGNYCKEL DUBBEL - 6 14x17 - 6066180 - GEDORE


Double open-end spannerDesign: DIN 3110, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open ended spanner 14x17 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt119 g
Öppning14x17
Längd205 mm
Typfastnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran