Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422002
Rubix:526715
Tillverkare:40422002

Produktinformation : Dirt wiper AS 16 X 22 X 3 / mm 88 NBR 99035
Single-acting, projecting wiper lip, metal angle ring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 16 mm |
| Yttre diameter | 22 mm |
| Höjd | 3 mm |
| Monteringsform | as |
| Material | 88 nbr 99035 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
