Skrapa Freudenberg Sealing Technologies 40422445
Skrapa Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422445
Rubix:528494
Tillverkare:40422445



Produktinformation : Wiper OB series PU5 100 X 108 X 7 / 4 mm 95 AU V149
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 100 mm |
| Yttre diameter | 108 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Monteringsform | pu5 |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
