Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421698
Rubix:525148
Tillverkare:40421698



Produktinformation : Dirt wiper AS 115 X 125 X 7 / mm 88 NBR 101
Single-acting, projecting wiper lip, metal angle ring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 49 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 115 mm |
| Yttre diameter | 125 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Monteringsform | as |
| Material | 88 nbr 101 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
