Skrapa Freudenberg Sealing Technologies 40422065
Skrapa Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422065
Rubix:527106
Tillverkare:40422065



Produktinformation : Wipers AU PS 70 X 80 X 7 / mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 70 mm |
| Yttre diameter | 80 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Monteringsform | au ps |
| Material | 94 au 925 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
