Skrapa Freudenberg Sealing Technologies 24275334
Skrapa Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24275334
Rubix:528354
Tillverkare:24275334

Produktinformation : Double wiper PT1 28 X 35.6 X 4 / 3.8 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 28 mm |
| Yttre diameter | 35.6 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Monteringsform | pt1 |
| Material | ptfe b602 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
