Referenser
Spartex:734771
Rubix:6334465
EAN:3660338014635



Dokumenter
Produktinformation : Ear clip Clamping range mm 15-18
Material: galvanized steel
.
Usage: rapid assembly, compressed air, spraying, agriculture
Usage: rapid assembly, compressed air, spraying, agriculture
Teknisk information
Attribut
| Typ | ear clip |
|---|---|
| Spänndiameter | 18 mm |
| Spännområde, minimum | 15 mm |
| Boxning | förpackning |
| Spännområde, maximalt | 18 mm |
| Bredd | 7.5 mm |
| Material | galvanized steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
78 557,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
98 196,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
