Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413483

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413483
Rubix:527263
Tillverkare:40413483
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd12 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 50 X 72 X 12 / 0 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter50 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd12 mm
Materialfepm
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran