Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67095601

WAS roterande axeltätning

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:67095601
Rubix:157406
Tillverkare:67095601
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter20 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd10 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 20 X 52 X 10 / mm 70 NBR NB703412


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Användningsområden

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt27 g
Innerdiameter20 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd10 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran