Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411328
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411328
Rubix:523658
Tillverkare:40411328

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 45 X 62 X 7.5 / 8.5 mm Type AS 72 NBR 902
Shaft seal ring 045X062X 07.5 BASL NBR 72 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 7.5 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
845,48 kr Ex moms
/ Styck
1 056,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
