Referenser
Brady:814396
Rubix:459607
Tillverkare:814396
EAN:0754473321161

Dokumenter
Produktinformation : 814396 - PIC A045-400x400-PP-CRD/1
BRADY B-7527 is a surface printed rigid polypropylene material with a slightly textured surface and over laminated with a gloss clear polyester.
Användningsområden
Exit and egress marking, Facility identification
Teknisk information
Attribut
| Modell | flèche directionnelle 45° |
|---|---|
| Höjd | 300 mm |
| Bredd | 300 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,78 kr Ex moms
/ Styck
294,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
