Referenser
Brady:830808
Rubix:461157
Tillverkare:830808
EAN:0754473443122

Dokumenter
Produktinformation : 830808 - PIC A090R-400x400-PP-CRD/1
BRADY B-7527 is a surface printed rigid polypropylene material with a slightly textured surface and over laminated with a gloss clear polyester.
Användningsområden
Facility identification
Teknisk information
Attribut
| Modell | flèche directionnelle 90° |
|---|---|
| Höjd | 400 mm |
| Bredd | 400 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,78 kr Ex moms
/ Styck
294,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
