Referenser
Brady:828100
Rubix:458240
Tillverkare:828100
EAN:0754473270308

Dokumenter
Produktinformation : 828100 - PIC W012-Tri 200-PP-CRD/1
Teknisk information
Attribut
| Modell | iso 7010 w012 (warning; electricity) |
|---|---|
| Längd | 200 mm |
| Höjd | 1.501 mm |
| Bredd | 173 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,86 kr Ex moms
/ Styck
162,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
