Referenser
Bahco:5515T-52
Rubix:426623
EAN:7314153021939

Dokumenter
Produktinformation : SPEGEL MED TELESKOPSKAFT
Styrkor
Stainless mirror frame and steel shaft with orange hand protection
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 75 g |
|---|---|
| Form | rund |
| Längd | 450 mm |
| Diameter | 52 mm |
| Typ | telescopic head mirror |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,33 kr Ex moms
/ Styck
267,91 kr Inkl moms
- Tillgängliga
