Referenser
Stahlwille:79401030
Rubix:6184714
EAN:4018754167074



Dokumenter
Produktinformation : RESERVSPEGEL 12921N R30 - 79401030 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x30x63 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10 g |
| Form | rund |
| Längd | 63 mm |
| Diameter | 30 mm |
| Typ | spare mirror |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,65 kr Ex moms
/ Styck
212,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
