Referenser
Stahlwille:77402550
Rubix:6183582
EAN:4018754235865



Produktinformation : SPEGEL ROSTFRI TELESKOP 25x50mm, 178-914mm - 77402550 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 5x25x178 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 59 g |
| Form | rektangulär |
| Längd | 914 mm |
| Diameter | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,35 kr Ex moms
/ Styck
524,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
