Referenser
Blåkläder Workwear:3899184598004XL
Rubix:6240566
EAN:7330509508152

Produktinformation : Vinterväst (3899), Mörkgrå, 4XL - 3899184598004XL
Varmfodrad väst som håller dig varm i kallare väder. Västen är tillverkad i ett lätt material (lightweight) och har CORDURA® Denim-förstärkning på axelpartierna samt stängs med blixtlås. Den har en avtagbar och justerbar, varmfodrad luva. Framfickorna har blixtlås och innerfickorna inkluderar även ficka för mobil. Västens ryggslut är förlängt för att stänga ute kyla.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | vintervest mørkegrå<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 416,54 kr Ex moms
/ Styck
1 770,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran