Skaljacka Varsel Blåkläder Workwear 448019779933M

Vinterjacka Varsel (4480)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:448019779933M
Rubix:6383590
EAN:7330509855836
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgsvart
Storlekm
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Vinterjacka Varsel (4480), Svart/Varselgul, M - 448019779933M


Mycket slitstark vinterjacka i klass 1-varsel. Jackan med quiltfoder är vind- och vattentät med tejpade sömmar. Jackan har förstärkningar i front och på ärmar och har en rymlig, skön passform med ryggpanel i stretch för extra komfort. Huvan är avtagbar och anpassad för hjälmar och hörselkåpor. Finns även som dammodell 4470.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgsvart
Storlekm
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färggul
Materialvinterjakke varsel svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek