Skaljacka Varsel Blåkläder Workwear 482719775389L

Varseljacka vinter (4827)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:482719775389L
Rubix:6060231
EAN:7330509239391
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgorange
Storlekl
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Varseljacka vinter (4827), Varselorange/Marinblå, L - 482719775389L


Varseljacka som håller vind och väta ute från kroppen med vattentätt ytatyg. Quiltfodrad och har praktiskt blixtlås i ryggfodret. Jackan är konstruerad så att du syns från alla håll med reflexer runt om, även på axlarna så att du syns uppifrån och när du böjer dig ner. Certifierad enligt EN ISO 20471, XXS klass 2 XS-XXXL klass 3, skyddskläder med hög synbarhet. EN 342 skyddskläder till skydd mot kyla.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgorange
Storlekl
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färgmarin
Materialvinterjakke varsel orange/marineblå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek