Skaljacka Varsel Blåkläder Workwear 482819003399XXXL

Varseljacka vinter (4828)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:482819003399XXXL
Rubix:6062604
EAN:7330509347317
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färggul
Storlek3xl
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Varseljacka vinter (4828), Varselgul/Svart, XXXL - 482819003399XXXL


Ditt val av yrkeskläder har stor betydelse när du arbetat i utsatta miljöer. Välj därför en funktionell varseljacka med fluorescerande färger och reflexer. Jackan har piléfoder som håller kroppen varm och bekväm hela dagen. Fodrad dubbelficka och blixtlås i ryggfoder, allt för att ge bästa komfort. Certifierad enligt EN 471/EN ISO 20471 klass 3, skyddskläder med hög synbarhet. EN342, skyddskläder till skydd mot kyla.
70% polyester, 30% bomull, twill, vattenavvisande finish, 230g/m²

Teknisk information


Attribut
Färggul
Storlek3xl
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färgsvart
Materialvinterjakke varsel gul/svart<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m²
2 062,86 kr Ex moms
/ Styck
2 578,57 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek