Referenser
Blåkläder Workwear:445519875389L
Rubix:6448669
EAN:7330509852859

Produktinformation : Vinterjacka Varsel (4455), Varselorange/Marinblå, L - 445519875389L
Vinterjacka i varsel som ger dig den extra synbarheten när behovet är som störst. Jackan med quiltfoder är vind- och vattentät med tejpade sömmar. Har förstärkningar i front och på ärmar samt en rymlig, skön och justerbar passform med ryggpanel i stretch för extra komfort. Huvan är avtagbar samt anpassad för hjälmar och hörselkåpor. Finns även som dammodell 4456.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | vinterjakke varsel orange/marineblå<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 291,99 kr Ex moms
/ Styck
4 114,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
l