Skaljacka Varsel Blåkläder Workwear 449519873389XXXL

Parkas Vinter Varsel (4495)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:449519873389XXXL
Rubix:6265711
EAN:7330509078006
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färggul
Storlek3xl
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Parkas Vinter Varsel (4495), Varselgul/Marinblå, XXXL - 449519873389XXXL


Ett varmt vinterplagg för tuffa arbetsmiljöer där det är viktigt att synas väl. Parkan är tillverkad i ett kraftigt vind- och vattentätt material med tejpade sömmar och är försedd med ett varmt quiltfoder som är behagligt och skyddar väl mot kyla och blåst. Den har ett slitstarkt ytatyg med mörkare färgfält där plagget utsätts för mest smuts. Jackan har ett tvåvägsblixtlås framtill samt förböjda ärmar för bättre komfort. Midjan justeras med dragsko baktill för bättre passform. Reflexerna är påvärmda för ökad smidighet och den skyddande luvan har tryckknappar för att enkelt ta av och på. Certifierad enligt EN 342 tillsammans med 1885; EN 343; EN ISO 20471 klass 3, skyddskläder för hög synbarhet.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färggul
Storlek3xl
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färgmarin
Materialvinterparkas varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek