Referenser
Blåkläder Workwear:445719873389S
Rubix:6441588
EAN:7330509857441

Produktinformation : Vinterparkas Varsel (4457), Varselgul/Marinblå, S - 445719873389S
Vinterparkas i varsel som med sin utformning och quiltat foder både värmer och hjälper dig när du är ute på jobb. Är vind- och vattentät med tejpade sömmar. Har förstärkningar i front och på ärmar samt har en rymlig, skön passform med ryggpanel i stretch för extra komfort. Jackan kan justeras i midjan och har blixtlås i sidorna för att underlätta och ej begränsa rörelse vid arbete på knä eller hukande. Huvan är avtagbar och anpassad för hjälmar och hörselkåpor.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | vinterparkas varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran