Referenser
Blåkläder Workwear:497119879900XS
Rubix:6246971
EAN:7330509541708

Produktinformation : Vinterjacka Dam (4971), Svart, XS - 497119879900XS
Högfunktionell vind- och vattentät vinterjacka med tejpade sömmar och avtagbar, justerbar luva. Den har meshpaneler på väl utvalda ställen för att transportera bort fukt från kroppen. För optimal passform har jackan förböjda ärmar och tvåvägsblixtlås. Ärmavsluten är justerbara och den har invändig mudd med tumgrepp. Diskreta reflexdetaljer finns fram, bak, på luvan och på ärmarna. Certifierad enligt EN343, skyddskläder mot dåligt väder.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | vinterjakke dame vind- og vanntett svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran