Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 498019164240XS
STRIKER Skaljacka Stretch (4980)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:498019164240XS
Rubix:6441398
EAN:7330509942710

Produktinformation : STRIKER Skaljacka Stretch (4980), Skogsgrön/Rost, XS - 498019164240XS
En bekväm skaljacka i högkvalitativt stretchmaterial, idealisk som det tredje lagret. Materialet har en trelagerskonstruktion som ger bästa möjliga kombination för vindtäthet och vattentäthet, samtidigt som materialet har hög andningsförmåga. Dragkedja under ärmarna ger extra ventilation vid behov och frontstängning med vindslå ger ett extra skydd mot väder och vind. Rymliga fickor med dragkedja erbjuder gott om förvaringsutrymme, inklusive stora dokument. Finns även i dammodell 4708. Slitstark 4-vägsstretch PFAS-fritt, vattentätt tyg Vattenavvisande blixtlås Dragkedja under ärmarna för extra ventilation Mjuka ultraljudssvetsade sömmar Generösa fickor ger gott om förvaringsutrymme Reflexdetaljer Praktisk ficka på ärmen med vattenavvisande dragkedja Certifierad enligt EN 343 klass 4,4
83% polyamid, 17% elastan, 4-vägsstretch, 3-lagerstyg, laminerad, vattentät 15000mm, vindtät, andasfunktion Ret 12, 4, 190 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grön |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | skalljakke stretch striker skogsgrønn/rust<br/>83 % polyamid, 17 % elastan, 4-veisstretch, 3-lagsstoff, laminert, vanntett 15 000 mm, vindtett, god pusteevne ret 14, 6, 190 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran