Referenser
Blåkläder Workwear:4830251089004XL
Rubix:6444553
EAN:7330509809655

Produktinformation : Fleecejacka (4830), Marinblå, 4XL - 4830251089004XL
Jacka med anti-pillingbehandlat fleecematerial. Lägg till funktioner som två rymliga framfickor, förlängt ryggslut och du har en jacka att trivas i. Dragkedja fram och på bröstficka.
100% polyester, fleece, antipilling, 260g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | fleecejakke marineblå<br/>100 % polyester, fleece, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
712,38 kr Ex moms
/ Styck
890,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
4xl