Vinkelkontaktkullager FAG 7224-B-XL-TVP, Yttre diameter: 215 mm | Innerdiameter: 120 mm | Bredd: 40 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7224-B-XL-TVP
Rubix:163712
Tillverkare:0191161600000
EAN:4012801283212

Produktinformation : 7224-B-XL-TVP FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5400 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 120 mm |
| Yttre diameter | 215 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 72..-b-xl-tvp |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 3700 rpm |
| Begränsa hastigheten | 4000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 178000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 182000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 237,19 kr Ex moms
/ Styck
16 546,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran