Vinkelkontaktkullager FAG 7217-B-XL-JP, Yttre diameter: 150 mm | Innerdiameter: 85 mm | Bredd: 28 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7217-B-XL-JP
Rubix:163672
Tillverkare:0191157680000
EAN:4026677046727

Produktinformation : 7217-B-XL-JP FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1940 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 85 mm |
| Yttre diameter | 150 mm |
| Bredd | 28 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 72..-b-xl-jp |
| Bur | stål |
| Referenshastighet | 4750 rpm |
| Begränsa hastigheten | 5900 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 86000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 97000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 021,75 kr Ex moms
/ Styck
7 527,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran