Vinkelkontaktkullager FAG 7308-B-XL-TVP-UO, Yttre diameter: 90 mm | Innerdiameter: 40 mm | Bredd: 23 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7308-B-XL-TVP-UO
Rubix:163796
Tillverkare:0191172560000
EAN:4012801012690
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd23 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7308-B-XL-TVP-UO FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)23x90x90 mm
Logistisk vikt657 g
Innerdiameter40 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd23 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier73..-b-xl-tvp
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet7100 rpm
Begränsa hastigheten10400 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r34500 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr57000 N
2 162,81 kr Ex moms
/ Styck
2 703,51 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.