Vinkelkontaktkullager FAG 7200-B-XL-JP, Yttre diameter: 30 mm | Innerdiameter: 10 mm | Bredd: 9 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7200-B-XL-JP
Rubix:163508
Tillverkare:0167249250000
EAN:4054372871610

Produktinformation : 7200-B-XL-JP FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 33 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 10 mm |
| Yttre diameter | 30 mm |
| Bredd | 9 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 72..-b-xl-jp |
| Bur | stål |
| Referenshastighet | 22600 rpm |
| Begränsa hastigheten | 37500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 2600 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 5600 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
670,45 kr Ex moms
/ Styck
838,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran