Vinkelkontaktkullager FAG 7236-B-MP, Yttre diameter: 320 mm | Innerdiameter: 180 mm | Bredd: 52 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7236-B-MP
Rubix:163733
Tillverkare:0191163140000
EAN:4012801572156
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter180 mm
Yttre diameter320 mm
Bredd52 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7236-B-MP FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-MP, single row, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)52x320x320 mm
Logistisk vikt18900 g
Innerdiameter180 mm
Yttre diameter320 mm
Bredd52 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier72..-b-mp
Materialsteel
Burmässing
Referenshastighet2290 rpm
Begränsa hastigheten3100 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r380000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr280000 N
58 721,42 kr Ex moms
/ Styck
73 401,77 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.