Vinkelkontaktkullager FAG 3217-C3, Yttre diameter: 150 mm | Innerdiameter: 85 mm | Bredd: 49.2 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:3217-C3
Rubix:161971
Tillverkare:0167124470030
EAN:4012801271127
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter85 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd49.2 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 3217-C3 FAG


Angular contact ball bearing 32, double row, with filling slot, steel sheet metal cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)49x150x150 mm
Logistisk vikt3320 g
Innerdiameter85 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd49.2 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Serier32
Materialsteel
Referenshastighet4700 rpm
Begränsa hastigheten4650 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r154000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr128000 N
8 818,66 kr Ex moms
/ Styck
11 023,33 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran