Vinkelkontaktkullager FAG 7332-B-MP-UA, Yttre diameter: 340 mm | Innerdiameter: 160 mm | Bredd: 68 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7332-B-MP-UA
Rubix:163917
Tillverkare:0191185700000
EAN:4012801573139
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter160 mm
Yttre diameter340 mm
Bredd68 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7332-B-MP-UA FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-MP, single row, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)68x340x340 mm
Logistisk vikt31200 g
Innerdiameter160 mm
Yttre diameter340 mm
Bredd68 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier73..-b-mp
Materialsteel
Burmässing
Referenshastighet2040 rpm
Begränsa hastigheten2950 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r475000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr360000 N
105 827,03 kr Ex moms
/ Styck
132 283,78 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.