Vinkelkontaktkullager FAG 3308-BD-XL-2HRS-TVH, Yttre diameter: 90 mm | Innerdiameter: 40 mm | Bredd: 36.5 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:3308-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:6009818
Tillverkare:0623707310000
EAN:4064328124363

Produktinformation : 3308-BD-XL-2HRS-TVH FAG
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 985 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 36.5 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | två gummitätningar |
| Serier | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Bur | polyamid |
| Begränsa hastigheten | 6000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 48500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 67000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 545,34 kr Ex moms
/ Styck
4 431,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran