Vinkelkontaktkullager INA 3206-2Z, Yttre diameter: 62 mm | Innerdiameter: 30 mm | Bredd: 23.8 mm
Vinkelkontaktkullager INA
Se teknisk informationReferenser
INA:3206-2Z
Rubix:173525



Produktinformation : 3206-2Z INA
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 23.8 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Precision | needle roller quality / sort grade (g-series) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
