Vinkelkontaktkullager FAG 7213-B-XL-MP, Yttre diameter: 120 mm | Innerdiameter: 65 mm | Bredd: 23 mm

vinkelkontakt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:7213-B-XL-MP
Rubix:163633
Tillverkare:0191153180000
EAN:4012801282512
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter65 mm
Yttre diameter120 mm
Bredd23 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 7213-B-XL-MP FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)23x120x120 mm
Logistisk vikt1136 g
Innerdiameter65 mm
Yttre diameter120 mm
Bredd23 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Serier72..-b-xl-mp
Burmässing
Referenshastighet5700 rpm
Begränsa hastigheten9900 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r52000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr68000 N
4 970,53 kr Ex moms
/ Styck
6 213,16 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.