Vinkelkontaktkullager FAG 7311-B-XL-MP-UO, Yttre diameter: 120 mm | Innerdiameter: 55 mm | Bredd: 29 mm
vinkelkontakt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:7311-B-XL-MP-UO
Rubix:163818
Tillverkare:0191175230000
EAN:4012801283458

Produktinformation : 7311-B-XL-MP-UO FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1570 g |
| Innerdiameter | 55 mm |
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 29 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | 73..-b-xl-mp |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 5600 rpm |
| Begränsa hastigheten | 10000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 61000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 91000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 538,56 kr Ex moms
/ Styck
8 173,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran