Referenser
Blåkläder Workwear:335911588953XL
Rubix:6454664
Tillverkare:335911588953XL
EAN:7330509553848
Produktinformation : Varseltröja (3359), Marinblå/Varselorange, XL - 335911588953XL
Tröja i varselutförande med förstärkt nack- och axelsöm och ribbstickade muddar. 50 mm reflex. Certifierad enligt EN ISO 20471, XXS-S klass 2, M-4XL klass 3, skyddskläder med hög synbarhet.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Sekundär färg | orange |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 075,83 kr Ex moms
/ Styck
1 344,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
