Varseltröja Blåkläder Workwear 3359115899334XL

Varseltröja (3359)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:3359115899334XL
Rubix:6058421
EAN:7330509467213
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgsvart
Storlek4xl
Huvudmaterialbomull
Se alla caracteristics

Produktinformation : Varseltröja (3359), Svart/Varselgul, 4XL - 3359115899334XL


Mjuk och bekväm varseltröja med skurna transferreflexer för extra bra stretchegenskaper och andningsförmåga. Tröjans mörka parti består av 100 % bomull och varselpartiet är gjort i 100 % polyester. Rundhalsad och mudd i nederkant samt ärmavslut för högre komfort. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 1.
100% bomull, french terry, 320 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgsvart
Storlek4xl
Huvudmaterialbomull
Sekundär färggul
Materialcollege varsel svart/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek

4xl