Referenser
Blåkläder Workwear:482719773399L
Rubix:6060246
EAN:7330509339831

Produktinformation : Varseljacka vinter (4827), Varselgul/Svart, L - 482719773399L
Varseljacka som håller vind och väta ute från kroppen med vattentätt ytatyg. Quiltfodrad och har praktiskt blixtlås i ryggfodret. Jackan är konstruerad så att du syns från alla håll med reflexer runt om, även på axlarna så att du syns uppifrån och när du böjer dig ner. Certifierad enligt EN ISO 20471, XXS klass 2 XS-XXXL klass 3, skyddskläder med hög synbarhet. EN 342 skyddskläder till skydd mot kyla.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | vinterjakke varsel gul/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran