Referenser
Blåkläder Workwear:485118113399L
Rubix:6061224
EAN:7330509306949

Produktinformation : Varseljacka vinter (4851), Varselgul/Svart, L - 485118113399L
Se till att du syns. Vårt sortiment av varselplagg ger avancerat personligt skydd. Du får den välkända funktionaliteten och arbetskomforten, samtidigt som du kan vara säker på att du alltid syns. I denna jacka har du många smarta ficklösningar på ärmar, bröst och innerfickor. Jackan har funktioner som gör att du kan justera t.ex. midjevidd, dragsko i ärm och bälg i rygg för bästa komfort. Certifierad enligt EN471 klass 2, skyddskläder med hög synbarhet. EN342 skydd mot kyla.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | vinterjakke service/transport gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran